(1/2SQ)トライスクエアソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28869777 品番1054X/M8
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用

差込角(sq.)1/2 サイズM8 寸法(mm)先端対角:7.3 質量(g)86 タイプロング 先端形状トライスクエア 全長L1(mm)80 外径d(Φmm)(ソケット部)22.7 軸長L2(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする