WG-OT2012-BE ワンタッチテント Mitsukin(三金商事) 28869778 WG-OT2012-BE ワンタッチテント Mitsukin(三金商事) 28869778 WG-OT2012-BE ワンタッチテント Mitsukin(三金商事) 28869778 WG-OT2012-BE ワンタッチテント Mitsukin(三金商事) 28869778

ワンタッチテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28869778 品番WG-OT2012-BE
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

なんと15秒で設置できちゃうワンタッチテント。傘のようにパッと開くだけで設営できるから一人でも楽々。必要に応じてペグを打てば更に快適にご利用いただけます。グランドシートは外すことができ、サンシェードとしてもご使用いただけます。
前後ダブルオープン仕様、通気性と高い解放感で大自然を満喫できます。

付属品本体、グランドシート、ロープ×4、ペグ×10、取扱説明書 材質フライ:ポリエステル100%、フライフレーム:グラスファイバー 質量(kg)3.5 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライシート:210×125(前室込265)×120、インナーテント:200×120×97、収納サイズ:77×17×17 耐水圧(mm)フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000、グランドシート:3000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D)(cm)グランドシート:2000×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする