STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
(1/2SQ)トライスクエアソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28869813
品番
3054X/54X/8KN
参考基準価格(税別)
¥52,230
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トライスクエア(三重四角・×ZN)スクリュー用
差込角(sq.)
1/2
仕様
圧入式の三重四角ソケットは非常に強度があります。
セット内容
トライスクエアソケット(ロング):M8・M10・M12(3054X-M8・M10・M12)、トライスクエアソケット(ショート):M6・M8・M10・M12・M14(54X-M6・M8・M10・M12・M14)
質量(g)
1357
ケース寸法(mm)
227×131×57
先端形状
トライスクエア