WG-ANTB40-BK アルミローテーブル大 Mitsukin(三金商事) 28869814 WG-ANTB40-BK アルミローテーブル大 Mitsukin(三金商事) 28869814 WG-ANTB40-BK アルミローテーブル大 Mitsukin(三金商事) 28869814

アルミローテーブル大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28869814 品番WG-ANTB40-BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ギア重量を減らしたアウトドアに最適なテーブルです。二人で、みんなで囲んで使うのに便利なサイズ。チェアに座って使える高さで作っています。
天板とフレームには耐水性と耐熱性を兼ね備え、更に超軽量なアルミ合金を採用。軽くてしっかりした作りです。

付属品本体、収納袋、取扱説明書 材質アルミニウム 質量(kg)1.45 ブラック 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×150×60 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×455×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする