STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
(1/4SQ)イジリドメソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869838
品番
44KTXB-T9
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)
サイズ
T9
質量(g)
10
タイプ
ショート
先端寸法(mm)
2.5
先端形状
イジリドメトルクス
全長L1(mm)
28
外径d(Φmm)
(ソケット部)11.6
軸長L2(mm)
16