AX-IFM01-L インフレーターフラットマット Mitsukin(三金商事) 28869866

 

AX-IFM01-L インフレーターフラットマット Mitsukin(三金商事) 28869866
AX-IFM01-L インフレーターフラットマット Mitsukin(三金商事) 28869866
AX-IFM01-L インフレーターフラットマット Mitsukin(三金商事) 28869866
AX-IFM01-L インフレーターフラットマット Mitsukin(三金商事) 28869866

インフレーターフラットマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1台注文コード28869866品番AX-IFM01-L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

置くだけで車のシートの段差を解消そして快適な空間に!車中泊用インフレート式段差解消マットです。
S・M・Lと3つのサイズをご用意。車に併せてお選びいただけます。
お手入れしやすくはっ水、防汚性に優れたオックスフォード素材を採用。汚れたらさっとひと拭きでスッキリキレイに。
自動膨張式だから設置も楽々。空気の入れ具合を調節することで高さの微調整も可能です。収納時は空気を抜いてコンパクトになるので、保管も場所をとりません。

付属品本体、ショルダーベルト付き収納袋、ゴムバンド、補修パッチ、説明書材質210Dオックスフォード、ウレタンフォームサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×30~100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする