使用例

AXS-RL01-YE リモコンランタン Mitsukin(三金商事) 28869936 AXS-RL01-YE リモコンランタン Mitsukin(三金商事) 28869936

リモコンランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28869936 品番 AXS-RL01-YE
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

リモコン操作のできる強力LEDランタン。夜間や屋外活動を行う際にも灯りを自由自在に操れることが可能な便利なランタン。
電球色/昼光色/昼白色と3色の調色に加え、無段階調光が出来、シーンに最も適した光で照らします。
本体に磁石が付いているので、車に取り付けたり、付属のベルトやカラビナを利用して好きな場所に設置可能。高い所や離れた場所でもリモコンで操作可能だから大変便利。(有効範囲4m)
8100mAhの大容量バッテリー搭載で、長時間の使用が可能。また、災害時などにはモバイルバッテリーとして携帯電話の充電にもご利用いただけます。

付属品本体、充電ケーブル、リモコン、カラビナ、ベルト、収納ケース、日本語説明書 イエロー 質量(g)346 出力USB-A最大5V/1A 寸法(Φ×高さH)(mm)120×52 入力USB-C最大5V2A バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)8100 明るさ(Lm)最大1600 使用時間(時間)6〜200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする