STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869944
品番
2054TX-T40
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット
サイズ
T40
質量(g)
110
先端寸法(mm)
6.6
全長L1(mm)
140
外径d(Φmm)
(ソケット部)22.7
ねじサイズ
M7-8
軸長L2(mm)
102