STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ユニバーサルジョイント
(3/8SQ)ユニフレックスソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28869969
品番
47TX-E8
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
入り組んだ場所での作業に最適
全長L(mm)
43
サイズ
E8
質量(g)
56
先端寸法(mm)
7.5
適合ねじ
M6-7
外径d1(Φmm)
(ソケット部)11.5
外径d2(Φmm)
19