(3/8SQ)ユニフレックスソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28869996 品番 47TX-E14
参考基準価格(税別)¥12,660 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

入り組んだ場所での作業に最適

全長L(mm)48 サイズE14 質量(g)75 先端寸法(mm)12.9 適合ねじM12 外径d1(Φmm)(ソケット部)17.8 外径d2(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする