STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1/2SQ)ディープソケット (6角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28870093
品番
51S-22
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
246
タイプ
6角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1):35、最大(t2):65.9
全長L(mm)
83
外径d1(Φmm)
(ソケット部)29.7
サイズ(mm)
22
外径d2(Φmm)
(差込部)27.5
内径d3(Φmm)
ソケット奥:21