※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28870094 品番HCLT752【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,020 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥24,9001,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径75×50 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番850-6270 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状チーズ 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする