714R/4 ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 28870136

714R/4 ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 28870136
714R/4 ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 28870136

ヘッド付デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
測定範囲(nm)4-40
差込角(sq.)1/4
全長(mm)295
内容量1個注文コード28870136品番714R/4
参考基準価格(税別)¥476,360販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

差込角(sq.)1/4全長(mm)295質量(g)482測定範囲(nm)4-40ジョイントサイズ(mm)9×12寸法H(mm)70寸法B(mm)80電池マイクロ(AAA)1.5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする