714/40 デジタルトルクレンチ (40-400NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870294

714/40 デジタルトルクレンチ (40-400NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870294
714/40 デジタルトルクレンチ (40-400NM) STAHLWILLE(スタビレー) 28870294

デジタルトルクレンチ (40-400NM)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード28870294品番714/40
参考基準価格(税別)¥516,880販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。

仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):656mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1765全長L(mm)687測定範囲(nm)40-400フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする