STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ (80-400NM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28870459
品番
730FIX/40
参考基準価格(税別)
¥211,470
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)
607
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容
いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)
1655
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
80-400
最小目盛(N・m)
2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
23
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:14×18