STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
1/4” ビット用ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870854
品番
415SGBN
参考基準価格(税別)
¥25,310
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
1/4”HE×ビットを装着するラチェットハンドル
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
全長L(mm)
117
厚さ(mm)
ヘッド部(a)10.7
質量(g)
85
ヘッド幅(mm)
22.6
ギア数
80