STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
1/2SQ 80ギアラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870906
品番
512QRN80
参考基準価格(税別)
¥27,080
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/2”SQラチェットハンドル。
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)
265.5
仕様
スペアパーツセット品番:5120QRN80
厚さ(mm)
ヘッド部(a)23
質量(g)
647
送り角度(°)
4.5
ヘッド幅(mm)
41
ギア数
80