STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
ビットホルダー(1/4”-10MM六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870949
品番
412-1
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
10mmのソケット等に1/4”HE×ビットを装着することができる高品質なHPQシリーズのアダプター
仕様
六角部サイズ(mm):10、対応ビット寸法HEX(mm):1/4
形状
六角
全長(mm)
20
質量(g)
11
外径(mm)
(ソケット)11.6