※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S5-15【ワケあり】 POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 28870950 S5-15【ワケあり】 POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 28870950

POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) ねじの呼びM5 注文コード28870950 品番S5-15【ワケあり】
在庫数量:残り57点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥489279
この商品はねじの呼び・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)4.6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質 寸法S(mm)6.5 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)8 寸法h(mm)1.5 加工物穴径(mm)6.5 最小板厚(mm)1.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
自動車用カスタマイズ部品の製作
製造業

取り付け穴の精度にさえ気をつければ、簡単にしっかり固定できてとても便利です。

対象商品:
42084551
2022-01-30
用途:
機材のメンテナンス及びナット取り付け加工
卸売・小売業

ナッターなどの工具があった方が良いですが比較的簡単に取り付けられます。
ポップナットも同様の使用用途になりますがよい部材です。

1人が参考にしています
対象商品:
42084497
2020-03-05
用途:
チョークコイルのカバー製作に!
その他業種

角型のトランスカバーを底板との固定に便利なカレイナットを使いました。ナットが固定されるのですから、取り付けは超簡単にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
42084551
2019-03-21
用途:
壊れたナットの修理
建設業・工事業

溶接付けのナットがネジ山をなめてしまい、裏側は物が迫っておりあまりに競り出すことができない状況で、見事に修理完了、強度も保たれており、しっかりとネジをしめる事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする