STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/4SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28870985
品番
440A-7/16
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
1/4
仕様
差込部中心〜リング中心の長さ(S):14mm
厚さ(mm)
スパナ部(a)13.5
サイズ
7/16
質量(g)
14
全長L(mm)
28.4
外径B(Φmm)
18.2
口開きW(mm)
8.6