STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(3/8SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
23.6
注文コード
28871003
品番
440A-7/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
寸法S
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
3/8
質量(g)
62
寸法a(mm)
19
全長L(mm)
45.2
寸法S(mm)
23.6
サイズ(inch)
7/8
寸法b(mm)
33.5
口開きW(mm)
17.5