(1/2SQ)クローリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28871019 品番 440A-1.9/16
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ

差込角(sq.)1/2 質量(g)172 寸法a(mm)24 全長L(mm)70.1 寸法S(mm)36.7 サイズ(inch)1.9/16 寸法b(mm)55.9 口開きW(mm)29.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする