(1/2SQ)クローリングスパナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28871028 品番 440A-1.5/8
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ

差込角(sq.)1/2 質量(g)169 寸法a(mm)24.5 全長L(mm)71.8 寸法S(mm)37.7 サイズ(inch)1.5/8 寸法b(mm)57.9 口開きW(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする