STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28871037
品番
440A-1.3/4
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
199
寸法a(mm)
25.5
全長L(mm)
75.6
寸法S(mm)
39.8
サイズ(inch)
1.3/4
寸法b(mm)
62
口開きW(mm)
33.2