STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28871046
品番
440A-2
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
227
寸法a(mm)
27.5
全長L(mm)
83.2
寸法S(mm)
44.1
サイズ(inch)
2
寸法b(mm)
70.5
口開きW(mm)
39.7