STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28871055
品番
440A-2.5/16
参考基準価格(税別)
¥54,250
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
309
寸法a(mm)
30
全長L(mm)
93.3
寸法S(mm)
49.2
サイズ(inch)
2.5/16
寸法b(mm)
80.9
口開きW(mm)
43.6