STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28871064
品番
440A-2.3/8
参考基準価格(税別)
¥53,850
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
385
寸法a(mm)
30.5
全長L(mm)
95.2
寸法S(mm)
50.2
サイズ(inch)
2.3/8
寸法b(mm)
83
口開きW(mm)
46