車輪径(Φmm)250
最大荷重(N)3825
許容荷重(daN)382.2
材質(車輪)ゴム車輪ベアリング入
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
荷重種別高荷重
タイプゴム車輪ベアリング入
車輪幅(mm)65
寸法t(mm)13
ストッパーなし
寸法H1(mm)175
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)300
偏心E(mm)80
寸法F1(mm)184
寸法F2(mm)184
軸径D(Φmm)25
寸法P1×P2(mm)148×148
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)250
車輪取付幅B(mm)82
車輪タイプ単輪
商品状態※理由あり(未使用・未開封)