防災ストロングスリッパ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2足) セット内容Lサイズ2足 注文コード28871230 品番YZ-SS-L*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はセット内容・サイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

安全靴基準をクリア、ガラス片から足を守る防災スリッパ
ソールには防弾チョッキにも使われているアラミド繊維を使用
屋内屋外兼用
ゴム付きでピタッとフィット
手洗い可能

用途災害時のスリッパ、おもちゃの片づけ、防災グッズとして。スリッパ/シューズ/ルームシューズ/サンダル/セーフティシューズ/安全/アラミド繊維/災害/地震/火災/非常時/避難/旅行/屋外/屋内/安全靴基準 セット内容Lサイズ2足 材質上部:ポリエチレン/ポリエステル、ソール部:天然ゴム/ナイロン/スポンジ 寸法(cm)約29×10 適合サイズ(cm)24-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
防災用
サービス業

持ち出しリュックの中に入れています
触った感じは良さそうです

対象商品:
28871230
2025-06-17
用途:
災害時の室内で
電気・ガス・熱供給・水道業

足28.0cmで何処のサイト(27.0cm迄)も取扱いなく、やっとモノタロウさんで見つけました。履いてサイズの確認はしましたが実際のところ未使用のため'やや満足'

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする