STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9/16
注文コード
28871238
品番
540A-9/16
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):20.9mm
厚さ(mm)
スパナ部(a):6.3
サイズ
9/16
質量(g)
40
全長L(mm)
37.7
外径B(Φmm)
30