STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
13/16
注文コード
28871247
品番
540A-13/16
参考基準価格(税別)
¥15,660
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):24mm
厚さ(mm)
スパナ部(a):6.3
サイズ
13/16
質量(g)
59
全長L(mm)
42.3
外径B(Φmm)
38