(3/8SQ)クローフットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2.1/4 注文コード28871265 品番540A-2.1/4
参考基準価格(税別)¥46,960 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

差込角1/4”SQのクローフットスパナ

差込角(sq.)3/8 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S): 厚さ(mm)スパナ部(a):10 サイズ2.1/4 質量(g)297 全長L(mm)80.5 外径B(Φmm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする