ピロー付き車中泊マット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28871266 品番YCM-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどあらゆるシーンに対応
ピロー付き
高密度ウレタンフォーム内臓
バルブを開けるだけで自然に空気が入り、3分から5分後には完全な車中泊マットに
バルブを閉めて、圧縮袋のように丸めて押すだけで、空気が外に出て、コンパクトに収納可能
携帯便利収納袋付き
防災対策として、車の中に常時携帯しておけば、いざという時に大活躍

用途防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどに。災害/防災/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/エアーマット/マット/シート/空気入れ/車中泊/車載/避難所/寝具/キャンピングマット/アウトドア/キャンプ/マットレス/キャンプマット/防災グッズ/防災セット/寝袋/簡易ベッド/帰宅困難 材質ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)1 オレンジ 収納時寸法(cm)直径約18×33 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×185×2.5
注意
※バルブを開けることで自動的に空気が注入されますが、完全に注入されるわけではありません。5から10回ほど口でバルブから空気注入することで膨張状態にすることができます
※鋭利なもので気付付けてしまうと空気漏れの原因となります
※折りたたんだ状態が長期間続くと膨らみづらくなりますので定期的に空気注入して膨らませるようお願いします

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
緊急時の簡易寝具として

クッション性は良いようですが滑りやすいので寝心地が若干、良くないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする