STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28871274
品番
540A-2.3/8
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
差込角1/2”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)
1/2
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):
厚さ(mm)
スパナ部(a):8
サイズ
2.3/8
質量(g)
214
全長L(mm)
81.5
外径B(Φmm)
96