STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(3/8SQ)クローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9/16
注文コード
28871283
品番
540AHD-9/16
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)
3/8
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):
厚さ(mm)
スパナ部(a):11
サイズ
9/16
質量(g)
72
全長L(mm)
43.4
外径B(Φmm)
32