STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(3/8SQ)クローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
5/8
注文コード
28871299
品番
540AHD-5/8
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)
3/8
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):
厚さ(mm)
スパナ部(a):11
サイズ
5/8
質量(g)
79
全長L(mm)
45
外径B(Φmm)
34.8