ABSフロート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28871336 品番 8M-3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。
中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。
沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。
この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。

用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)240 質量(g/個)1100 浮力(kg)7、(N)68.64 水深(m)300
注意
※使用水深以浅でも滞留時間、潮流などの関係で破損する場合がございます。
※数値は目安であり保証値ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする