(3/8SQ)クローフットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1.7/16 注文コード28871378 品番540AHD-1.7/16
参考基準価格(税別)¥27,630 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適

差込角(sq.)3/8 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S): 厚さ(mm)スパナ部(a):11 サイズ1.7/16 質量(g)192 全長L(mm)66.5 外径B(Φmm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする