(1/2SQ)クローフットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1.1/2 注文コード28871387 品番540AHD-1.1/2
参考基準価格(税別)¥27,880 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適

差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S): 厚さ(mm)スパナ部(a):16 サイズ1.1/2 質量(g)358 全長L(mm)76 外径B(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする