(1/2SQ)クローフットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2.1/4 注文コード28871439 品番540AHD-2.1/4
参考基準価格(税別)¥59,690 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適

差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S): 厚さ(mm)スパナ部(a):16 サイズ2.1/4 質量(g)568 全長L(mm)95 外径B(Φmm)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする