SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28871634 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。
独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。
排出用のフランジが付いているので壁面に直接設置することが可能です。

仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):5 電流(A)2.5 電源(V)12 マウントフランジ/フレックス
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする