曜日別特売
- SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ) 28871650

- SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ) 28871650
- SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ) 28871650
- SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ) 28871650
- SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ) 28871650
- SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ) 28871650

SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28871650品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。
独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。
角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。
ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。

仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):3電流(A)1.5電源(V)24マウントフランジ/フレックス
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする