曜日別特売
- ステンレスクリート トップウォーター 28871905

- ステンレスクリート トップウォーター 28871905
- ステンレスクリート トップウォーター 28871905
- ステンレスクリート トップウォーター 28871905

ステンレスクリート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(mm)150
内容量1個注文コード28871905品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用したステンレスクリート。

材質SUS316幅(mm)150高さ(mm)30穴径(Φmm)6奥行(mm)43取付幅(mm)(ねじ)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする