曜日別特売
- シャロークリート スタッド トップウォーター 28871948

- シャロークリート スタッド トップウォーター 28871948
- シャロークリート スタッド トップウォーター 28871948
- シャロークリート スタッド トップウォーター 28871948

シャロークリート スタッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法A(mm)152
内容量1個注文コード28871948品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

腐食に強いステンレス316材を使用した、スタッドボルトタイプのクリート。

材質SUS316寸法A(mm)152寸法D(mm)65寸法E(mm)40寸法B(mm)22寸法C(mm)18ボルト穴径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする