トップウォーター
シャロークリート スタッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
254
152
200
254
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28871966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
腐食に強いステンレス316材を使用した、スタッドボルトタイプのクリート。
材質
SUS316
寸法A(mm)
254
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
30
ボルト穴径(Φmm)
8