曜日別特売
732A/10-9/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872096

732A/10-9/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872096
732A/10-9/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872096

トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ9/16仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm注文コード28872096品番732A/10-9/16
参考基準価格(税別)¥13,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mmサイズ9/16質量(g)52厚さh(mm)11ジョイントサイズ(mm)9×12メガネ部外径b(mm)22.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする