STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(mm)
13
7
8
9
10
13
24
27
30
32
34
41
46
50
55
60
36
ジョイントサイズ(mm)
9×12
9×12
24.5×28
22×28
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28872193
品番
732G/10-13
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):45mm
質量(g)
60
サイズ(mm)
13
厚さh(mm)
9.2
ジョイントサイズ(mm)
9×12
メガネ部外径b(mm)
19.3
注意
※トルク値の換算が必要になります。