曜日別特売
732AG/10-1/2 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872245

732AG/10-1/2 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872245
732AG/10-1/2 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872245

トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ1/2仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):45mm注文コード28872245品番732AG/10-1/2
参考基準価格(税別)¥16,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):45mmサイズ1/2質量(g)58厚さh(mm)9.2ジョイントサイズ(mm)9×12メガネ部外径b(mm)19
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする