曜日別特売
732AG/10-9/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872254

732AG/10-9/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872254
732AG/10-9/16 トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 28872254

トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ9/16仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):45mm注文コード28872254品番732AG/10-9/16
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):45mmサイズ9/16質量(g)58厚さh(mm)9.2ジョイントサイズ(mm)9×12メガネ部外径b(mm)21
注意
※トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする