STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
E8
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm
注文コード
28872288
品番
732TX/10-E8
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm
サイズ
E8
質量(g)
45
厚さh(mm)
8
ジョイントサイズ(mm)
9×12
メガネ部外径b(mm)
14.2
注意
※トルク値の換算が必要になります。